Nutmutter, HM-Serie, Tr320x5, 400 mm Außendurchmesser, 40 mm Dicke

  • ERIKS:14587904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 844.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 912.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HM..T
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr320x5
Außendurchmesser
400 mm
B
40 mm
M
24 mm