Nutmutter, HM Serie, Tr300x4, 380 mm Außendurchmesser, 40 mm Stärke

  • ERIKS:14587902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 778.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 841.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HM..T
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr300x4
Außendurchmesser
380 mm
B
40 mm
M
24 mm