Nutmutter, HM Serie, Tr290x4, 370 mm Außendurchmesser, 40 mm Dicke

  • ERIKS:14587901
  • Hersteller:HM 58T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 726.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 784.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HM
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr290x4
Außendurchmesser
370 mm
B
40 mm
M
24 mm