Nutmutter, HM Serie, Tr280x4, 350 mm Außendurchmesser, 38 mm Dicke

  • ERIKS:14587900
  • Hersteller:HM 56T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'667.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'802.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HM
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr280x4
Außendurchmesser
350 mm
B
38 mm
M
24 mm