Nutmutter, HM Serie, 9,442"x6F, 30020 mm Außendurchmesser, 34 mm Dicke

  • ERIKS:14588179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 475.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 514.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HM..T
Typ
Locknut
Gewindegröße
9.442"x6F
Außendurchmesser
30020 mm
B
34 mm
M
20 mm