Nutmutter, HM Serie, 8,628"x8F, 280 mm Außendurchmesser, 32 mm Dicke

  • ERIKS:14588178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 371.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 401.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HM..T
Typ
Locknut
Gewindegröße
8.628"x8F
Außendurchmesser
280 mm
B
32 mm
M
20 mm