Nutmutter, AN-Serie, 7,847-8, 250,1 mm Außendurchmesser, AN 40

  • ERIKS:14588677
  • Hersteller:AN 40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 403.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 435.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AN
Typ
Locknut
Gewindegröße
7.847-8
Außendurchmesser
250.1 mm