Nutmutter, AN-Serie, 7.472-8, 240,6 mm Außendurchmesser, AN 38

  • ERIKS:14588675
  • Hersteller:AN 38
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 364.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 394.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AN
Typ
Locknut
Gewindegröße
7.472-8
Außendurchmesser
240.6 mm