Nutmutter, AN-Serie, 6.659-8, 219,9 mm Außendurchmesser, AN 34

  • ERIKS:14588671
  • Hersteller:AN 34
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 293.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 316.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AN
Typ
Locknut
Gewindegröße
6.659-8
Außendurchmesser
219.9 mm