Nutmutter, AN-Serie, 6.284-8, 204,9 mm Außendurchmesser, AN 32

  • ERIKS:14588669
  • Hersteller:AN 32
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 287.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AN
Typ
Locknut
Gewindegröße
6.284-8
Außendurchmesser
204.9 mm