Nutmutter, AN-Serie, 5.106-12, 171,5 mm Außendurchmesser, AN 26

  • ERIKS:14588663
  • Hersteller:AN 26
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 287.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 310.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AN
Typ
Locknut
Gewindegröße
5.106-12
Außendurchmesser
171.5 mm