Nutmutter, AN-Serie, 4.716-12, 155,7 mm Außendurchmesser, AN 24

  • ERIKS:14588661
  • Hersteller:AN 24
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AN
Typ
Locknut
Gewindegröße
4.716-12
Außendurchmesser
155.7 mm