Nutmutter, AN-Serie, 4.325-12, 145,3 mm Außendurchmesser, AN 22

  • ERIKS:14588659
  • Hersteller:AN 22
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AN
Typ
Locknut
Gewindegröße
4.325-12
Außendurchmesser
145.3 mm