Nutmutter, AN-Serie, 3.918-12, 131,9 mm Außendurchmesser, AN 20

  • ERIKS:14588657
  • Hersteller:AN 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AN
Typ
Locknut
Gewindegröße
3.918-12
Außendurchmesser
131.9 mm