Nutmutter, AN-Serie, 3.730-12, 125,5 mm Außendurchmesser, AN 19

  • ERIKS:14588656
  • Hersteller:AN 19
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AN
Typ
Locknut
Gewindegröße
3.730-12
Außendurchmesser
125.5 mm