Nutmutter, AN-Serie, 3.137-12, 105,6 mm Außendurchmesser, AN 16

  • ERIKS:14588654
  • Hersteller:AN 16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AN
Typ
Locknut
Gewindegröße
3.137-12
Außendurchmesser
105.6 mm