Nutmutter, AN-Serie, 2.933-12, 98,5 mm Außendurchmesser, AN 15

  • ERIKS:14588653
  • Hersteller:AN 15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
AN
Typ
Locknut
Gewindegröße
2.933-12
Außendurchmesser
98.5 mm