Nitril-Schlauch Ø8x12mm/25m

  • ERIKS:14887888
Image 1
Öl- und benzinbeständig. Nicht für bleifreies Benzin geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.78inkl. MwSt

1311.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.20

-

25+

CHF 3.94

45.28%

50+

CHF 3.63

49.58%

100+

CHF 2.68

62.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
12 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C