Eriks

Nitril-Schlauch Ø6x9mm/50m

  • ERIKS:14887887
Image 1
Öl- und benzinbeständig. Nicht für bleifreies Benzin geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.59inkl. MwSt

211 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.10

-

50+

CHF 3.10

49.18%

100+

CHF 2.26

62.95%

150+

CHF 2.10

65.57%

300+

CHF 2.05

66.39%

600+

CHF 2.00

67.21%

1200+

CHF 1.95

68.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
6 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
9 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C