Nitril-Schlauch Ø14x20mm/25m

  • ERIKS:14887890
Image 1
Öl- und benzinbeständig. Nicht für bleifreies Benzin geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 15.57inkl. MwSt

290 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.40

-

25+

CHF 8.80

38.89%

50+

CHF 6.20

56.94%

100+

CHF 5.80

59.72%

200+

CHF 5.60

61.11%

400+

CHF 5.40

62.50%

800+

CHF 5.20

63.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
14 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
20 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C