Nitril-Schlauch Ø12x17mm/25m

  • ERIKS:14882221
Image 1
Öl- und benzinbeständig. Nicht für bleifreies Benzin geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.22inkl. MwSt

932 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.30

-

25+

CHF 6.20

45.13%

50+

CHF 4.36

61.42%

100+

CHF 3.99

64.69%

200+

CHF 3.89

65.58%

400+

CHF 3.78

66.55%

800+

CHF 3.68

67.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
12 mm
Wandstärke
2.5 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C