Nitril-Schlauch Ø10x15mm/25m

  • ERIKS:14887889
Image 1
Öl- und benzinbeständig. Nicht für bleifreies Benzin geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.75/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.54inkl. MwSt

624 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.75

-

25+

CHF 5.45

44.10%

50+

CHF 3.84

60.62%

100+

CHF 3.52

63.90%

200+

CHF 3.42

64.92%

400+

CHF 3.31

66.05%

800+

CHF 3.21

67.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
15 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C