Niederdruckschlauch Typ PA (OLNC) Ø25mm DN 25

  • ERIKS:14899530
Image 1
Niederdruckschläuche für Kraftstoffe, Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glykolbasis, Schmiermittel, Kühlwasser, Druckluft, usw. Nicht für hydraulische Kraftübertragung geeignet.

Sicherheitshinweis
Den Maximal zulässigen Bebriebsdrücken liegt ein Sicherheitsfaktor von 1:4 für flüssige Medien zugrunde. Bei höheren Sicherheitsanforderungen muss dieser Faktor erhöht werden. Für einbaufertige Schlauchleitungen beachten Sie bitte die max. zulässigen Drücke der Armaturen gem. DIN 20078.
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.25/ Meterexkl. MwSt

CHF 123.50inkl. MwSt

74.1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 114.25

-

20+

CHF 83.80

26.65%

50+

CHF 78.95

30.90%

100+

CHF 74.00

35.23%

200+

CHF 71.80

37.16%

400+

CHF 69.60

39.08%

800+

CHF 67.50

40.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PA (OLNC)
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
35 mm
Min. Biegeradius
140 mm
Gewicht
0.92 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -40 bis 125 °C