Niederdruckschlauch Typ PA (A) Ø7.5mm DN 06

  • ERIKS:14890670
Image 1
Niederdruckschläuche für Kraftstoffe, Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glykolbasis, Schmiermittel, Kühlwasser, Druckluft, usw. Nicht für hydraulische Kraftübertragung geeignet.

Sicherheitshinweis
Den Maximal zulässigen Bebriebsdrücken liegt ein Sicherheitsfaktor von 1:4 für flüssige Medien zugrunde. Bei höheren Sicherheitsanforderungen muss dieser Faktor erhöht werden. Für einbaufertige Schlauchleitungen beachten Sie bitte die max. zulässigen Drücke der Armaturen gem. DIN 20078.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 13.46inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.45

-

20+

CHF 10.65

14.46%

50+

CHF 9.90

20.48%

100+

CHF 9.45

24.10%

200+

CHF 9.20

26.10%

400+

CHF 8.90

28.51%

800+

CHF 8.65

30.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PA (A)
Innendurchmesser
7.5 mm
Wandstärke
3.25 mm
Min. Biegeradius
40 mm
Gewicht
0.17 kg/m
Material Seele
NBR