Niederdruckschlauch Typ PA (A) Ø22mm DN 20

  • ERIKS:14882996
Image 1
Niederdruckschläuche für Kraftstoffe, Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glykolbasis, Schmiermittel, Kühlwasser, Druckluft, usw. Nicht für hydraulische Kraftübertragung geeignet.

Sicherheitshinweis
Den Maximal zulässigen Bebriebsdrücken liegt ein Sicherheitsfaktor von 1:4 für flüssige Medien zugrunde. Bei höheren Sicherheitsanforderungen muss dieser Faktor erhöht werden. Für einbaufertige Schlauchleitungen beachten Sie bitte die max. zulässigen Drücke der Armaturen gem. DIN 20078.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 46.97inkl. MwSt

46.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.45

-

20+

CHF 36.95

14.96%

50+

CHF 34.70

20.14%

100+

CHF 32.65

24.86%

200+

CHF 31.65

27.16%

400+

CHF 30.75

29.23%

800+

CHF 29.80

31.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PA (A)
Innendurchmesser
22 mm
Wandstärke
4.25 mm
Min. Biegeradius
150 mm
Gewicht
0.76 kg/m
Material Seele
NBR