Niederdruckschlauch Typ PA (A) Ø17mm DN 16

  • ERIKS:14882995
Image 1
Niederdruckschläuche für Kraftstoffe, Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glykolbasis, Schmiermittel, Kühlwasser, Druckluft, usw. Nicht für hydraulische Kraftübertragung geeignet.

Sicherheitshinweis
Den Maximal zulässigen Bebriebsdrücken liegt ein Sicherheitsfaktor von 1:4 für flüssige Medien zugrunde. Bei höheren Sicherheitsanforderungen muss dieser Faktor erhöht werden. Für einbaufertige Schlauchleitungen beachten Sie bitte die max. zulässigen Drücke der Armaturen gem. DIN 20078.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 33.19inkl. MwSt

52.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.70

-

20+

CHF 26.15

14.82%

50+

CHF 24.70

19.54%

100+

CHF 23.10

24.76%

200+

CHF 22.45

26.87%

400+

CHF 21.75

29.15%

800+

CHF 21.10

31.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PA (A)
Innendurchmesser
17 mm
Wandstärke
6 mm
Min. Biegeradius
120 mm
Gewicht
0.55 kg/m
Material Seele
NBR