Niederdruckschlauch Typ PA (A) Ø15.3mm DN 13

  • ERIKS:14882994
Image 1
Niederdruckschläuche für Kraftstoffe, Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glykolbasis, Schmiermittel, Kühlwasser, Druckluft, usw. Nicht für hydraulische Kraftübertragung geeignet.

Sicherheitshinweis
Den Maximal zulässigen Bebriebsdrücken liegt ein Sicherheitsfaktor von 1:4 für flüssige Medien zugrunde. Bei höheren Sicherheitsanforderungen muss dieser Faktor erhöht werden. Für einbaufertige Schlauchleitungen beachten Sie bitte die max. zulässigen Drücke der Armaturen gem. DIN 20078.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 23.19inkl. MwSt

34.3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.45

-

20+

CHF 18.30

14.69%

50+

CHF 17.15

20.05%

100+

CHF 16.25

24.24%

200+

CHF 15.80

26.34%

400+

CHF 15.35

28.44%

800+

CHF 14.85

30.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PA (A)
Innendurchmesser
15.3 mm
Wandstärke
4.5 mm
Min. Biegeradius
100 mm
Gewicht
0.42 kg/m
Material Seele
NBR