Niederdruckschlauch Typ PA (A) Ø11.5mm DN 10

  • ERIKS:14882993
Image 1
Niederdruckschläuche für Kraftstoffe, Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glykolbasis, Schmiermittel, Kühlwasser, Druckluft, usw. Nicht für hydraulische Kraftübertragung geeignet.

Sicherheitshinweis
Den Maximal zulässigen Bebriebsdrücken liegt ein Sicherheitsfaktor von 1:4 für flüssige Medien zugrunde. Bei höheren Sicherheitsanforderungen muss dieser Faktor erhöht werden. Für einbaufertige Schlauchleitungen beachten Sie bitte die max. zulässigen Drücke der Armaturen gem. DIN 20078.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.86inkl. MwSt

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.60

-

20+

CHF 13.25

15.06%

50+

CHF 12.55

19.55%

100+

CHF 11.75

24.68%

200+

CHF 11.35

27.24%

400+

CHF 11.00

29.49%

800+

CHF 10.70

31.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PA (A)
Innendurchmesser
11.5 mm
Wandstärke
3.5 mm
Min. Biegeradius
80 mm
Gewicht
0.33 kg/m
Material Seele
NBR