Niederdruckschlauch TEG (OLN-C) Ø8mm DN 06

  • ERIKS:14890590
Image 1
Niederdruckschläuche für Kraftstoffe, Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glykolbasis, Schmiermittel, Kühlwasser, Druckluft, usw. Nicht für hydraulische Kraftübertragung geeignet. Deckblatt ozonbeständig und abriebfest.

Sicherheitshinweis
Den Maximal zulässigen Bebriebsdrücken liegt ein Sicherheitsfaktor von 1:4 für flüssige Medien zugrunde. Bei höheren Sicherheitsanforderungen muss dieser Faktor erhöht werden. Für einbaufertige Schlauchleitungen beachten Sie bitte die max. zulässigen Drücke der Armaturen gem. DIN 20078.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.55/ Meterexkl. MwSt

CHF 30.86inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.55

-

20+

CHF 24.30

14.89%

50+

CHF 22.75

20.32%

100+

CHF 21.45

24.87%

200+

CHF 20.85

26.97%

400+

CHF 20.20

29.25%

800+

CHF 19.60

31.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TEG (OLN-C)
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
4 mm
Min. Biegeradius
50 mm
Material Seele
NBR