Niederdruckschlauch TEG (OLN-C) Ø15mm DN 13

  • ERIKS:14890593
Image 1
Niederdruckschläuche für Kraftstoffe, Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glykolbasis, Schmiermittel, Kühlwasser, Druckluft, usw. Nicht für hydraulische Kraftübertragung geeignet. Deckblatt ozonbeständig und abriebfest.

Sicherheitshinweis
Den Maximal zulässigen Bebriebsdrücken liegt ein Sicherheitsfaktor von 1:4 für flüssige Medien zugrunde. Bei höheren Sicherheitsanforderungen muss dieser Faktor erhöht werden. Für einbaufertige Schlauchleitungen beachten Sie bitte die max. zulässigen Drücke der Armaturen gem. DIN 20078.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.15/ Meterexkl. MwSt

CHF 47.73inkl. MwSt

21.11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.15

-

20+

CHF 37.45

15.18%

50+

CHF 35.35

19.93%

100+

CHF 33.20

24.80%

200+

CHF 32.25

26.95%

400+

CHF 31.25

29.22%

800+

CHF 30.30

31.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TEG (OLN-C)
Innendurchmesser
15 mm
Wandstärke
5 mm
Min. Biegeradius
90 mm
Material Seele
NBR