Niederdruckschlauch TEG (OLN-C) Ø12mm DN 10

  • ERIKS:14890592
Image 1
Niederdruckschläuche für Kraftstoffe, Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glykolbasis, Schmiermittel, Kühlwasser, Druckluft, usw. Nicht für hydraulische Kraftübertragung geeignet. Deckblatt ozonbeständig und abriebfest.

Sicherheitshinweis
Den Maximal zulässigen Bebriebsdrücken liegt ein Sicherheitsfaktor von 1:4 für flüssige Medien zugrunde. Bei höheren Sicherheitsanforderungen muss dieser Faktor erhöht werden. Für einbaufertige Schlauchleitungen beachten Sie bitte die max. zulässigen Drücke der Armaturen gem. DIN 20078.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.15/ Meterexkl. MwSt

CHF 34.75inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.15

-

20+

CHF 27.35

14.93%

50+

CHF 25.85

19.60%

100+

CHF 24.10

25.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TEG (OLN-C)
Innendurchmesser
12 mm
Wandstärke
4.5 mm
Min. Biegeradius
70 mm
Material Seele
NBR