Niederdruck-Wasserschlauch FLIPPER Ø25x33mm/40m

  • ERIKS:14889095
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 36.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.07.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.30

-

80+

CHF 30.00

9.91%

160+

CHF 26.50

20.42%

240+

CHF 24.30

27.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FLIPPER
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
33 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Min. Biegeradius
150 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
SBR
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C