Niederdruck-Wasserschlauch FLIPPER Ø19x26mm/40m

  • ERIKS:14889093
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

520 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.10

-

80+

CHF 5.75

5.74%

160+

CHF 5.45

10.66%

240+

CHF 4.94

19.02%

480+

CHF 4.78

21.64%

960+

CHF 4.62

24.26%

1920+

CHF 4.52

25.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FLIPPER
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
26 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Min. Biegeradius
110 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
SBR
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C