Niederdruck-Wasserschlauch FLIPPER Ø16x23mm/40m

  • ERIKS:14889091
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.73/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.11inkl. MwSt

960 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.73

-

80+

CHF 4.47

5.50%

160+

CHF 4.20

11.21%

240+

CHF 3.89

17.76%

480+

CHF 3.78

20.08%

960+

CHF 3.68

22.20%

1920+

CHF 3.57

24.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FLIPPER
Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
23 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Min. Biegeradius
100 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
SBR
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C