Niederdruck-Wasserschlauch FLIPPER Ø13x19mm/40m

  • ERIKS:14889090
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.94/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.26inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

680 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.94

-

80+

CHF 3.68

6.60%

160+

CHF 3.47

11.93%

240+

CHF 3.36

14.72%

480+

CHF 3.26

17.26%

960+

CHF 3.15

20.05%

1920+

CHF 3.05

22.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FLIPPER
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
19 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Min. Biegeradius
80 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
SBR
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C