Niederdruck-Schlauchpresse Typ ASS

  • ERIKS:14887255
Image 1
Für Schläuche DN 2-12 mit zwei Pressbackensätzen, Satz 1 (DN2-8) und Satz 2 (DN 10-12) zu je 6 Pressbacken. Für kleine und grosse Stückzahlen.
Anwendungshinweis
Das Werkzeug wird auf der Werkbank montiert oder im Schraubstock festgespannt. Die Quetschung erfolgt über Handhebel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'169.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'263.91inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
ASS