Netzschlauch 100-200mm dunkelgrün 100m

  • ERIKS:14895925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wirksamer Schutz gegen Beschädigung der Oberflächen an Glas, Metall, Keramik und Holzteilen. Der Netzschlauch ist dehnbar und anschmiegsam, so dass auch abgesetzte Werkstücke völlig umschlossen werden können. In den Grössen von 8 bis 200 mm wird der Netzschutzschlauch in einem Spender aus Karton geliefert. Er garantiert eine leichte Handhabung, schütz den Schlauch und ist ausserdem stapelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 270.25inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Abmessungen
100 - 200 mm
Farbe
Grün
Material
HDPE
Länge
100 m
Typ
6091
Temperatur
von -50 bis 70 °C