
CHF 89.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.97inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 89.70 | - |
5+ | CHF 78.30 | 12.71% |
10+ | CHF 74.00 | 17.50% |
20+ | CHF 69.60 | 22.41% |
30+ | CHF 68.20 | 23.97% |
45+ | CHF 66.90 | 25.42% |
68+ | CHF 65.50 | 26.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PERROT |
Typ | MT 70-76 |
Code | MT 70-76 |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |