
CHF 592.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 639.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 592.00 | - |
5+ | CHF 516.50 | 12.75% |
10+ | CHF 488.00 | 17.57% |
20+ | CHF 459.50 | 22.38% |
30+ | CHF 450.00 | 23.99% |
45+ | CHF 441.00 | 25.51% |
68+ | CHF 432.50 | 26.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PERROT |
Typ | MT 216-203 |
Code | MT 216-203 |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |