
CHF 250.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 270.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 250.50 | - |
5+ | CHF 218.50 | 12.77% |
10+ | CHF 206.50 | 17.56% |
20+ | CHF 194.00 | 22.55% |
30+ | CHF 190.50 | 23.95% |
45+ | CHF 186.50 | 25.55% |
68+ | CHF 183.00 | 26.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PERROT |
Typ | MT 159-152 |
Code | MT 159-152 |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |