
CHF 146.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 146.50 | - |
5+ | CHF 127.50 | 12.97% |
10+ | CHF 120.50 | 17.75% |
20+ | CHF 113.50 | 22.53% |
30+ | CHF 111.50 | 23.89% |
45+ | CHF 109.00 | 25.60% |
68+ | CHF 107.00 | 26.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PERROT |
Typ | MT 108-102 |
Code | MT 108-102 |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |