
CHF 116.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.94inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 116.50 | - |
5+ | CHF 101.50 | 12.88% |
10+ | CHF 95.90 | 17.68% |
20+ | CHF 90.30 | 22.49% |
30+ | CHF 88.40 | 24.12% |
45+ | CHF 86.60 | 25.67% |
68+ | CHF 85.00 | 27.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PERROT |
Typ | MT 89 |
Code | MT 89 |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |