Eriks

Muffe PP 180mm für Elektoschweissung

  • ERIKS:11260852
  • Hersteller:11260852
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Muffe
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
180 mm
Anschluss
Elektroschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Ja
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C