
CHF 23.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.95 | - |
5+ | CHF 15.90 | 33.61% |
10+ | CHF 15.65 | 34.66% |
25+ | CHF 15.15 | 36.74% |
38+ | CHF 14.85 | 38.00% |
57+ | CHF 14.55 | 39.25% |
86+ | CHF 14.25 | 40.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
H1 | 22 mm |
H2 | 27 mm |
L | 52 mm |