
CHF 20.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.15 | - |
5+ | CHF 13.25 | 34.24% |
10+ | CHF 13.10 | 34.99% |
25+ | CHF 12.65 | 37.22% |
38+ | CHF 12.40 | 38.46% |
57+ | CHF 12.15 | 39.70% |
86+ | CHF 11.90 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 3/8" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
H1 | 19 mm |
H2 | 22 mm |
L | 45 mm |