
CHF 12.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.65 | - |
5+ | CHF 8.55 | 32.41% |
10+ | CHF 8.15 | 35.57% |
25+ | CHF 8.05 | 36.36% |
38+ | CHF 7.90 | 37.55% |
57+ | CHF 7.75 | 38.74% |
86+ | CHF 7.60 | 39.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
H1 | 14 mm |
H2 | 19 mm |
L | 39 mm |