Mörtelschlauchkupplung Vaterteil mit Schlauchtülle für Ø 25mm

  • ERIKS:14885624
Image 1
Nur kuppelbar mit gleichen Nennweiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.78inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.00

-

4+

CHF 19.10

13.18%

10+

CHF 17.70

19.55%

20+

CHF 14.70

33.18%

30+

CHF 14.40

34.55%

45+

CHF 14.10

35.91%

68+

CHF 13.90

36.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Grauguss
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
25 mm
Max. Betriebsdruck
50 bar