Mörtelschlauchkupplung Vaterteil mit Innengewinde NW 50 2"

  • ERIKS:14885662
Image 1
Nur kuppelbar mit gleichen Nennweiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.50

-

4+

CHF 29.20

12.84%

10+

CHF 26.30

21.49%

20+

CHF 23.40

30.15%

30+

CHF 22.90

31.64%

45+

CHF 22.40

33.13%

68+

CHF 22.00

34.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Kopf-Ø 63 mm
Material
Grauguss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50