Mörtelschlauchkupplung Vaterteil mit Innengewinde NW 25 1"

  • ERIKS:11138578
Image 1
Nur kuppelbar mit gleichen Nennweiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.43inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.90

-

4+

CHF 16.30

13.76%

10+

CHF 14.90

21.16%

20+

CHF 13.60

28.04%

30+

CHF 13.30

29.63%

45+

CHF 13.00

31.22%

68+

CHF 12.80

32.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Kopf-Ø 35 mm
Material
Grauguss
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
50 bar