Mörtelschlauchkupplung Mutterteil mit Innengewinde NW 50 2"

  • ERIKS:14885661
Image 1
Bestellhinweis
NW 25 mit nur 1 Hebel
Nur kuppelbar mit gleichen Nennweiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.78inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 62.70

-

4+

CHF 53.90

14.04%

10+

CHF 49.60

20.89%

20+

CHF 43.80

30.14%

30+

CHF 42.90

31.58%

45+

CHF 42.10

32.85%

68+

CHF 41.30

34.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Kopf-ø 64 mm
Material
Grauguss
Anschlussarmatur
Weiblich
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
50 bar